- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用電気用品
- 100v から12v変換のおすすめ人気ランキング
100v から12v変換のおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新114件の「100v から12v変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v 12v 変換」、「100v 12v コンバーター」、「ACDCコンバーター 100v 12v」などの商品も取り扱っております。
家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し
カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。
DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内)
室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。
質量(g)
(本体のみ)620
使用温度範囲(℃)
0~40
出力電圧(V)
DC12/5
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
95×184×55
消費電力(VA)
350
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。ひし形PSE取得製品。
色
ブラック
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
0~35
出力電圧(V)
DC12V
最大電流(A)
2
入力電圧(V)
100-240 (50/60Hz)
コード長さ(cm)
約10
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
電源アダプタ:40×70×50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。
DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内)
3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
入力電圧(V)
AC100 50/60Hz
出力電圧(V)
DC12、DC5
質量(g)
107
出力電流(A)
(DC12V)1、(DC5V)1。(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×30×99
消費電力(VA)
30
使用環境温度(℃)
0~40
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状
カバー付き
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
使用温度(℃)
-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
動作表示灯
LED:緑
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧
FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
LED:緑
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
定格入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
家庭でカー用品(DC12V)が使える!
店舗でのカー用品デモ器の電源に!
陸式ターミナルで電源が取れるので使用用途が様々!
USBポートが2口で合計4.8Aでスマホやポータブルゲーム機が充電できる。
お部屋で使用しやすいブラックカラー&静音タイプ
用途ホーム電源
質量(g)
800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102×53×170
電源コード(m)
約1.5
定格出力
DC12V(13.5V固定)/15A(最大電流)/DC5V/2.4A×2口(合計4.8A)
保証期間
ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能
過負荷・短絡・温度保護
出力端子
アクセサリーソケット×1・陸式ターミナル×1・USBポート×2
定格入力
AC100
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
購入から3年間安心して使える
付属品
ACケーブル(100V用、1.8m)、3P-2P変換コネクター、保証書
対応製品
メーカー製法人向けハードディスクドライブ。HD-SHU3シリーズ、HD-WHU3/R1シリーズ、HD-WLU3/R1シリーズ
質量(g)
約255(ACアダプターのみの重量)
定格出力
DC 12V、4A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
111×49×32 (ACアダプター、突起物含まず)
使用電源
AC100V 50/60Hz
動作環境
温度:0~45℃。湿度:10~85%(結露なきこと)
アズワン品番
64-3797-11
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状
ねじ
DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電圧(V)
DC0~15(可変)
仕様
定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。
質量(kg)
5.5
出力電流(A)
(連続)10、(最大)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×225×125
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
出力電圧(V)
AC100
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
保護回路
低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54×35×123
タイプ
スイッチングタイプ
仕様
DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。
[6つの保護機能]
1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。
3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V)
インバーター部:AC100、USB端子:DC5
入力電圧
DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)
付属品
バッテリー接続コード/シガープラグコード
使用温度範囲(℃)
-20から+40
本体質量(g)
580
定格出力
インバーター部:280W、USB端子:2.1A
最大出力
インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
変換効率(%)
80以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×137×49(突起部除く)
回路方式
P.W.M.方式インバーター
コード長さ(cm)
バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵)
ヒューズ容量(A)
40(平型ヒューズ)
アズワン品番
64-8639-14
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
12Vから100Vの変換アダプターです。
仕様
ACC付、リモコン端子(別売)、ファン付
質量(kg)
2.8
電圧(V)
12
最大出力(W)
600
定格出力(W)
560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
224×93×250
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)
1.5
寸法C(mm)
9.5
入力電圧(V)
100~240
ケース寸法(mm)
63.9×49.5×29.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター
入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器
仕様
ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
材質
ケース:94V-0 ABS+PC
タイプ
スイッチングタイプ
ケーブル長(m)
約1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×35×23.4
定格出力
DC12V1A
プラグ
内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
リップル
120mVp-p(max)
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
付属品
カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書
質量(g)
875
使用温度範囲(℃)
-20~+50
出力
陸式ターミナル/アクセサリーソケット/カーナビ用配線
出力電圧(V)
DC13.2
定格出力電流(A)
10
入力電圧(V)
DC24
電源コード(m)
1.5
変換効率(%)
90以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×122×54[突起部除く]
回路方式
P.W.M.スイッチング方式
ヒューズ容量(A)
15(ミニ平型ヒューズ)
入力電圧範囲(V)
DC 22.0~30.0
最大出力電流(A)
12(信号3系統各100mA)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷